Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 1
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 2
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 3
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 4
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 5
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 6
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 7
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 8
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 9
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 10
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 11
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 12
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 13
Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel - 14

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ajtóbehúzó GTS 630 csúszósínnel

Univerzális ajtóbehúzó. Mind a négy változat legfeljebb 1100 mm széles ajtókra szerelhető

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Hidraulikus felső ajtóbehúzó szabályozható zárási szekvenciával



Nagyobb védelem


A burkolat csak szerszám segítségével távolítható el.



Alumíniumtest


Karcsú kivitel



A becsukási sebesség és a végütköző precízen állítható az oldalán található imbuszcsavar segítségével


  • A helyi igényeknek megfelelő módosítható

  • A zárási sebesség fokozatmentesen állítható a szelep segítségével 180° és 0° (csuklópánt oldali normál felszerelés) vagy 140° és 0° (csuklópánttal szemközti oldal) között

  • Ennek köszönhetően a rögzítőlemezen lévő biztonsági retesz ellenállása sokkal könnyebben beállítható
Megjegyzés

Mechanikus zár, rugós szorító vagy szemöldökfatartó nem használható tűz- és füstvédelmi ajtók esetén.



A nyitási csillapítás nem használható fejszerelvénnyel/a csuklópánttal szemközt.



Ha az ajtóbehúzókat nedves helyiségben, védelem nélküli kültéri helyeken vagy olyan környezetben használják, ahol agresszív vagy korrozív levegő van jelen, speciális modellek vagy megfelelő intézkedések szükségesek.

Alkalmazási terület