Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Adapter, M14/22,23 csiszolótányérokhoz
With internal M14 thread for direct clamping of diamond cup wheels with a 22.23 mm bore to the machine spindle
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!