Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Távtartó szerelő rendszer, AMO®-Therm
Nagy teherbírású távtartó szerelő rendszer hőelkülönítéssel szigetelt és szigeteletlen felületekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és egyszerű beszerelés
Hőhíd-csökkentett elem a szerelvény és az alapfelület közötti terhelés összekapcsolására és átvitelére
A műanyag kúpban elhelyezett hőelkülönítő adapter megakadályozza a hőhíd kialakulását és gátolja a hőveszteséget a kültér felé.
Biztonságos rögzítés műszaki engedéllyel, nagy terhelésekhez, az építőanyagok széles választéka esetén
Alapfelületekbe való rögzítéshez WIT-VM 250, WIT-VM 200 és WIT PM 200 típusú injektáló habarcsokkal
80–300 mm munkahossz vonható be AMO-Therm rendszerrel
Egyéni és rugalmas hosszúságbeállítás az adapter hagyományos menetes szárakkal történő használatával, 3.1 átvételi igazolással
Rögzíthető elem alacsony hőveszteséggel szigetelt hordozókhoz beltéren és kültéren, falak, mennyezeti burkolatszigetelés, nem teherhordó homlokzatok
pl. sátorponyvák, tetőszerkezetek, postaládarendszerek, műholdas rendszerek, világítási berendezések, világítóaknák, légkondicionáló egységek, konzolok, rácsok, fémszerkezetek, erkélykorlátok, erkélytakaró eszközök stb.
Különböző építési anyagokban használható
Tömör és üreges mészhomok tégla, normál és könnyű beton, repedezett és repedésmentes beton, gázbeton, tömör és lyukacsos tégla
Kültéren, párás terekben és a tengerhez közeli területeken is használható
Nemesacél külső alkotóelemek.
Sasszeges szerelésre is alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!