A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Keretes mérőszalag acélból készült
Mérőszalag különleges bevonattal a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A műanyag erősítés megóvja a szalag végét a csavarodástól és a karcolódástól
- A mérőszalag B vége precíz mérést tesz lehetővé
- A mérőszalag kihajtható vége több lehetőséget biztosít a rögzítésre
- Többféle rögzítési lehetőség a mozgatható műanyag huroknak és a kihajtható szalagvégnek köszönhetően, például a munkadarabhoz való rögzítéshez
- Megfelel az EC szerinti 2. pontossági osztálynak
Ideális akár 30 vagy 50 m-es mérésekhez (típustól függően) az építőiparban, az építkezéseken, a kereskedelemben, az iparban és a gyártásban, a földmérésnél, a kert- és tájépítészetben és a közlekedési ágazatban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!