Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőépítő csavar
Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal. Tetőfedő lemezek és csúszásbiztos szigetelőanyag rögzítéséhez fa alépítményekhez, faforgácslemezhez és legalább 3.3 minőségű gázbetonhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hatlapfejű, rápréselt alátéttel
- Hagyományos csavarbehajtókkal használható (mélységbeállítóval)
A szavatosság a ZVDH-nál (Roofing Trade Association) bejelentve.
Gázbeton esetében kihúzókísérletet kell végezni a helyszínen! Faanyag esetében a kihúzási értékek a DIN 1052 szerintiek, vagy kihúzókísérlettel kell meghatározni őket.
Rögzítő szerelvény hossza = tetőszerkezet + minimális becsavarozási mélység
- Minimum becsavarozási mélység gázbetonban: >60 mm
- Minimum becsavarozási mélység fában: >30 mm
Fa/gázbeton
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!