Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez
Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez - 1
Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez - 2
Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét Nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez

Acél, cinklamella (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Alkalmazás és meghúzás mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt



Biztosítja a csavarkötéseket kilazulás ellen


A csavarfej vagy anyatartó előfeszítéséből adódó felületi nyomás hatására a meghúzási folyamat során a külső radiális bordák a nagyobb felületi keménységüknek köszönhetően beágyazódnak a csavarfejbe vagy az anyatartóba, valamint a megfelelő ellentámasztékba (alkatrészbe). A csavar vagy anya ezután csak a HVAC alátétek belső ékfelületein tud elfordulni. Az ékemelkedés mindig nagyobb, mint a megfelelő menetemelkedés, ami megakadályozza a csatlakozás nem kívánt meglazulását



Annak érdekében, hogy a fogazott ékzáró biztosító alátétek a kívánt reteszelő hatást biztosítsák, a csatlakozó alkatrészek keménysége 44 HRC keménységi értéknél, valamint a fogazott ékzáró biztosító alátétek keménységénél nem lehet nagyobb

Megjegyzés

A szokásos alátétek helyett a nagy szilárdságú szerelvényekben HVAC alátéteket használnak. Ezek az alátétek a DIN EN 14399-4 vagy a DIN EN 14399-8 szerinti 10.9 szilárdsági osztályú hatszögletű csavarokból és anyákból készülnek, amelyek megfelelnek a DIN EN 14399-1 szerinti K1 osztálynak (lásd a 4.5 fejezetet).