Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Fogazott ékzáró biztosító alátét, W.TEC sorozat, széles forma
Fogazott ékzáró biztosító alátét, W.TEC sorozat, széles forma - 1
Fogazott ékzáró biztosító alátét, W.TEC sorozat, széles forma - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fogazott ékzáró biztosító alátét, W.TEC sorozat, széles forma

Fogazott ékzáró biztosító alátét - hatékonyan rögzíti az oldalirányban terhelt csatlakozásokat, rezgő csavaros csatlakozásokat és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Olvassa el a cikk leírását

19 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Korrózióállóság:


Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően — összehasonlítva: 96 h a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében



Funkció:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyű felszerelni és leszerelni (a fogazott ékzáró biztosító alátétek eleve párosával vannak összeillesztve)

  • Nagy és kis igénybevételre egyaránt bevizsgált rendszer csavarrögzítők (csavar kilazulását megakadályozó rögzítőelemek) számára

  • Főleg dinamikus terheléshez alkalmas – kenőanyagokkal együtt is használható

  • Minőségvesztés nélkül is többször felhasználható

  • Kíméli a felületeket

  • 8.8, 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályú nagy szilárdságú csavarokkal, és a hozzájuk illő anyákkal is használható

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Csavar-anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.