Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC sorozat, széles forma
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC sorozat, széles forma - 1
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC sorozat, széles forma - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC sorozat, széles forma

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Olvassa el a cikk leírását

19 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt és rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Korrózióállóság:


600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 h a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében



Működés:


A nagyon stabil rögzítést a két rugós alátét közötti ékfelület ferdesége biztosítja. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyen fel- és leszerelhető (a fogazott ékzáró biztosító alátétek már össze vannak ragasztva páronként)

  • Tesztelt rendszer a csavarrögzítőhöz (a rögzítőelemek megakadályozzák a csavarkioldódást) nagy és alacsony feszültség mellett is

  • Különösen alkalmas a dinamikus terheléshez – beleértve azt is, amikor kenőanyagokat használnak

  • Többször felhasználható, minőségvesztés nélkül

  • Védi a felületeket

  • Nagy szilárdságú csavarokkal (8.8, 10.9 és 12.9) és a megfelelő anyákkal is használható

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Csavar–anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.