Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogazott ékzáró biztosító alátét Nord-Lock, széles forma (NLsp)
Eredeti Nord-Lock fogazott ékzáras technológia CE-jelöléssel és lézerfelirattal. A hatékony csavarrögzítés érdekében, a véletlenszerű elfordulás ellen oldalirányban terhelt, rezgésre hajlamos és oszcillációnak kitett csavarkötésekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Általános leírás:
Az eredeti Nord-Lock ékzáras alátétek olyan csavarkötéseket biztosítanak, amelyek erős vibrációnak és dinamikus terhelésnek vannak kitéve.
Korrózióállóság:
Magas szintű korrózióállóság (legalább 1000 órás sós permetköd teszt az ISO 9227 szabvány szerint)
Működés:
A nagyon stabil rögzítést a két rugós alátét közötti ékfelület ferdesége biztosítja. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Gyors és egyszerű beszerelés/eltávolítás szabványos szerszámokkal
- Biztonságos zárás még kenés esetén is
- Megbízható rögzítés – még rövid rögzítési hosszúságú csavarkötések esetén is
- Újrafelhasználható (a működési környezettől függően)
- CE-jelölés
- Lézerfelirat a folyamatos nyomonkövethetőség érdekében
- 12.9 (acél) és A4-80 (minőségi acél) szilárdsági osztályig terjedő csavarokhoz tervezve
Tanúsítványok és jóváhagyások:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – német építéstechnikai intézet)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt – német szövetségi vasúti hivatal)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – német műszaki ellenőrzési egyesület)
- LR (Lloyd's Register)
Megjegyzés:
Az ajánlott meghúzási nyomatékokat lásd a gyártó műszaki tájékoztatójában.
Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!