Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gyűrűs rögzítőalátét Keskeny forma
Gyűrűs rögzítőalátét Keskeny forma  - 1
Gyűrűs rögzítőalátét Keskeny forma  - 2
Gyűrűs rögzítőalátét Keskeny forma  - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyűrűs rögzítőalátét Keskeny forma

Acél, Delta Protekt (DPE)

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő gyűrűs rögzítőalátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Korrózióállóság:


Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően — összehasonlítva: 96 h a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében.



Működés:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Gyűrűs rögzítőalátét szerelvény:


A gyűrűs rögzítőalátéteket előszerelt állapotban kézbesítjük. A gyűrűs rögzítőalátét rendszer egy poliamid (PA) gyűrűből és a fent ismertetett ékzáró biztosító alátétekből tevődik össze.



Előnyök:


  • Egyszerű felszerelés és leszerelés

  • Tesztelt rendszer a csavarrögzítőhöz (a rögzítőelemek megakadályozzák a csavarkioldódást) nagy és alacsony feszültség mellett is

  • Különösen alkalmas a dinamikus terheléshez, beleértve azt is, amikor kenőanyagokat használnak

  • Újra felhasználható

  • Kíméletes a felületekhez

  • Nagy erősségű csavarcsatlakozásokhoz (8,8, 10,9 és 12,9) is használható

  • A többféle felhasználhatóságnak köszönhetően nem áll fenn a helytelen rögzítés kockázata
Megjegyzés

Csavar-anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.