Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bordázott anyák cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz
M12-től finommenettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
M12-től finommenettel (menetemelkedés 1,5 mm)
Króm (VI) mentes
Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
Korrózióállóság
Kb. 720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
A záró bordák működésmódja:
Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!