Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Abroncstisztító
Rendkívül hatékony, savmentes speciális tisztítószer minden acél és könnyűfém-ötvözet keréktárcsa és kerékagy sapka tisztításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is, például a ráégett fékport, gumi- és kátránymaradványokat és egyéb úti szennyeződéseket
- A kíméletes formula nem támadja meg a felni felületét vagy a kerékcsavarokat
- A termék használata rendkívül gazdaságos
- Szilikonmentes
Ne alkalmazza forró felületeken vagy tűző napon. Az ajánlott üzemi hőmérséklet 10–25 °C. A terméket fagytól védeni kell.
Acél és könnyűfém felnik és kerékagy sapkák
Permetezze be egyenletesen a keréktárcsát 15 és 30 cm közötti távolságból. Hagyja hatni a tisztítószert körülbelül 5–10 percig. Távolítsa el a szennyeződést nedves szivaccsal vagy keréktárcsa kefével és alaposan öblítse le vízsugárral. Ha szükséges, mossa le a szokásos módon, vagy autómosóban. Ne hagyja rászáradni a terméket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!