A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Abroncsszerelő spray, Premium
Minden gumiabroncstípus egyszerű és tiszta felszereléséhez és eltávolításához. Különösen alkalmas a defekttűrő és motorkerékpár gumiabroncsokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló kúszó- és csúszási tulajdonságok
Megkönnyíti a gumiabroncsok felszerelését és védi a gumiabroncsokat a sérülésektől
Gyors, egyenletes száradás
Megakadályozza a gumiabroncsok felniken történő csúszását
Nem hagy látható nyomokat a felnin és a gumiabroncson
Minden típusú gumiabroncs össze- és szétszereléséhez. Különösen alkalmas a vészfutási tulajdonságokkal rendelkező defekttűrő gumiabroncsokhoz, alacsony profilú gumiabroncsokhoz, valamint motorkerékpár-abroncsokhoz.
Vigye fel a gumiabroncs-rögzítő spray-t a felni peremére és a gumiperemre. Ezután szerelje fel vagy vegye le a gumiabroncsot az előírásoknak megfelelően. Összeszerelés előtt távolítsa el a régi szerelőanyag-maradványokat és a szennyeződéseket a felni tömítési területén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!