A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Újrahasznosított PE abroncszsák
Az abroncszsák megbízhatóan védi a csomagtartót és a jármű belső terét a szennyeződéstől és a kopástól a gumiabroncsok szállítása során
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
98%-ban újrahasznosított csomagolási hulladékból (PCR) készült
- Minden abroncszsákon a neves ökocímke, a Blue Angel logó látható
- Megfelel a szigorú kritériumoknak és minimálisra csökkenti a környezetre gyakorolt hatást
Erős és áttetsző védőfólia
- A tekercsek ellenálló és nyúlékony védőfóliából készülnek
- Emellett átlátszó is, így a belseje látható marad
- Ugyanakkor elég átlátszatlan ahhoz, hogy elfedje a részleteket
Praktikus kartonguriga
- Az 50 mm-es átmérőjű kartonguriga segítségével a kezelés egyszerű és hatékony
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!