Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaktörlőlapát haszongépjárművekhez, Premium
Premium tehergépkocsi és autóbusz ablaktörlők OE-minőségben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A legkiválóbb minőség és hosszú élettartam
- A kiváló minőségű gumi biztosítja a hatékony és hosszan tartó törlési hatást bármilyen időjárás esetén
- Az erős, korrózióvédelemmel és kiváló minőségű csatlakozókkal ellátott teljesen fém szerkezet extra hosszú élettartamot tesz lehetővé
- A Németországban készült ablaktörlő teljesíti az összes OE-előírást
Könnyen használható, sokféle gépkocsitípushoz
- Egyszerű és gyors beszerelés az eredeti OE-adapterek segítségével
- Széleskörű alkalmazás, az európai járműpark akár 94%-át lefedi
- Tehergépkocsi ablaktörlő (500 mm – 700 mm) dupla csomagolásban, autóbusz ablaktörlő (800 mm – 1000 mm) szimpla csomagolásban
Ablaktörlők furgonokhoz, teherautókhoz és autóbuszokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!