A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel
Konzol eltérítő szögidommal üreges téglára történő rögzítéshez, és AW tartókonzol nagyobb terhelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Anyaga: Horganyzott acél
Szerkezet: Üreges tégla, falazat
Az egyes konzolok kiszögellése a falvastagság és az ablak súlya szerint
Rögzítőcsavarral
Állítható ablakbeszerelés szigetelt falszerkezetekben
A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően
- E záróelemek alkalmasságát és teherbíró képességét eseti alapon kell meghatározni. Figyelembe kell venni a fal vastagságát, a kiszögelést, a felhasznált üreges téglát és a kötőelemeket!
- A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Az eltérítő szögidom a perforált tégla falazathoz való csatlakoztatásra szolgál. Az épületszerkezet belsejéhez kell erősíteni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!