Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Burglary-resistant technology prevents twisting off up to 100 Nm
Stands out due to its durability and comfortable handling
The window handle is locked in all raster positions and can only be turned after pressing the knob.
The handle is used to occasionally operate the window mechanism in conjunction with a cover rosette.
100 Nm allows use on burglar-resistant windows
Magno lakat
Négyszögletes tengelyű teljes csap
Belső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán
Külső ovális rozetta, AL, PC furattal
AL ajtógomb, E típus, ovális rozettán
AL 920 ajtókilincs ovális rozettán
AL 930 ajtókilincs ovális rozettán