Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 18 verziókkal
The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle
100 Nm allows use on burglar-resistant windows
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Szerelőkulcs cinköntvényből
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433