Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 54 verziókkal
Stands out due to its durability and comfortable handling
Burglary-resistant technology prevents twisting off up to 100 Nm
The window handle is locked in all raster positions and can only be turned after pressing the knob.
Tilt Before Turn refers to the opening sequence: closed, tilt and turn position.
The handle is used to occasionally operate the window mechanism in conjunction with a cover rosette.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Négyszögletes tengelyű teljes csap