Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablakkilincs A 502
The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!