A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablak- és homlokzatzáró
Csatlakozó- és dilatációs hézagok tömítése bel- és kültéren
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Majdnem szagtalan
- Alapozó nélkül is jó tapadás a legtöbb felülethez, még nedvesen is
- Átfesthető
- Kompatibilis a terméskővel
- Kikeményedés után tartósan rugalmas
- Nem korrozív, sok lúgos és fémes felülethez alkalmas
- Izocianátoktól, oldószerektől, ftalátoktól, óntól és szilikontól mentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- A megfelelő bőrösödés után az első három napon belül át kell festeni. A festék későbbi felhordása tapadási problémákat okozhat.
- A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében
- Óvatosan kell eljárni a teljes mértékben átfestett tömítőanyag-illesztéseknél. Ezek hajlamosak a repedésre, ha az illesztésben elmozdulás következik be, mivel a felhasznált festék általában kevésbé rugalmas, mint a tömítőanyag, ami repedéseket okoz a festékben.
- Az alkidgyanta festékek száradási problémákat okozhatnak
- A fehér alkidgyanta alapú festékekkel és lágyítószert tartalmazó anyagokkal, például butil-, bitumen- és VKP-szalagokkal érintkezve nem zárható ki a sárgulás veszélye
- Általános szabály, hogy a DIN 52452 szabvány 4. részével összhangban a tömítőanyagokat nem szabad átfesteni
- A rendkívül sérülékeny terméskövek esetén, mint például a jura mészkő és a carrarai márvány, előzetes próba szükséges
- Távolítsa el a felesleges simítószert a felületekről
- Nem alkalmas közlekedési utak hézagjaiban való használatra
- Ablakok és homlokzatok tömítésére, festőakrillal kombinálva beltéri tömítéshez
- Természetes kövek, például gránit és márvány fugázásához
- Épületszerkezeti hézagokhoz, például előregyártott betonelemekhez
- Használható fa- és fémszerkezetekben
- Az illesztendő élek vagy ragasztási felületek legyenek szilárdak, terhelhetők, tiszták, szárazak, valamint zsír-, por-, bitumen- és kátránymentesek
- Szükség esetén végezzen előkezelést a felületeken
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!