Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beállító szorító ablakkeretekhez
Szerelési segédeszköz fa, PVC vagy alumínium ablakkeretek behelyezéséhez és beállításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyebb felszerelés
- Gyorsabb, pontosabb beigazítás és rögzítés, mint az alátétlemezekkel, ékekkel vagy egyéb távtartókkal végzett
- Két beállító fogantyú a pontos beállításhoz
- 40–85 mm keretvastagságú ablakkeretekhez
- A kifordítható műanyag védőkupak bármilyen alakú keretprofilhoz igazodik
- Két csúszásbiztos acél pofa biztosítja a támaszt
- Ergonomikus kialakítású fafogantyú sorjamentes szegecsekkel a zökkenőmentes működés érdekében
Kíméletes és strapabíró
- A műanyag védőkupakok megbízható védelmet nyújtanak a kényes felületeknek
- Rendkívül robusztus a szálerősítésű szuper poliamid bilincstestnek és a fényesre horganyzott acél orsóknak és síneknek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!