A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AW® C 6,3 bit (1/4") szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A csavarkötés javított hosszú távú tartóssága
- A bit szabadalmaztatott AW alakjának köszönhetően a kilökési erő gyakorlatilag nulla
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít a csavarfejek számára
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- Becsavarozáskor az AW kimenet formája optimalizálja az erőátvitelt
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egy bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez
- Az 1/4"-os hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A szabadalmaztatott AW-kivitel és a bit anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!