Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus VG 4 CH homlokzatépítő csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, hengerfejű
Speciális kis hengerfejű tövigmenetes csavar nagy teherviselő fa-fa csatlakozásokhoz, illetve kis perem- és csavartávolságokat kívánó strukturális faszerkezetekben levő vasalatokhoz, beltéri száraz, illetve nedves környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Faalkatrészek észrevétlen szereléséhez
- Kis fejátmérő az észrevétlen beszerelés érdekében
- A csavarfej süllyesztésekor csak kismértékű repesztő hatás lép fel
A legnagyobb erőátvitel a húzó- és nyomóerő irányában
- Szimmetrikus, nagy teljesítményű menet a fúróhegy előfúró teljesítményével összepárosítva
- Nagy teherbírású fa-fa csatlakozásokhoz, függetlenül a terhelés irányától
Kompakt csavarkötések és kis anyagkeresztmetszetek a hatékony fúróhegy miatt
- Rendkívül rövid, pl. 3xd megengedett éltávolságok, mely az ASSY ∅ 8 mm-es csavarokat alkalmassá teszi 60 mm-es gerendaszélességekhez való használatra
- Nincs szükség előfúrásra
- A fa nem reped és nem szakad
- A hosszú csavarok kevésbé futnak ki a menetből
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Nagy szakítószilárdságú vagy nyomó-húzó terhelésű csatlakozásokhoz, valamint fa-fa csatlakozásokhoz faépítményekben
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI)-mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- Keresztirányú nyomott vasalat esetében az egyenletes terhelésátvitel érdekében egy nyomáskiegyenlítő lemezt kell beilleszteni a teherhordó támasz és a csavarfej közé. A csavarfejnek a nyomáskiegyenlítő lemezzel egy szintben kell lennie. Ha lehetséges, süllyesztett fejű tövigmenetes csavart használjon. Az acéllemez méretezését úgy kell elvégezni, hogy az egyenletes terheléseloszlás a csavarokon biztosított legyen
- Húzó igénybevétel alatt a farostra merőleges fa alkatrészek vasalásához legalább 2 csavart kell használni. Ha a becsavarozási mélység a repedésre hajlamos terület fölött vagy alatt legalább 20 x d (ahol d a csavar külső menetátmérője), akkor egyetlen csavar is használható
- A tövigmenetes csavarok alkalmasak két alkatrész megerősítésére és nagy teherbírású csatlakozásainak kialakítására. Az alkatrészeket rés nélkül kell csatlakoztatni
- Kereszt alakban elrendezett hosszú csavarokhoz, vagy keskeny peremtávolságú csavar blokkokhoz vezetőfuratok fúrása ajánlott, vagy a csavarok keresztezésének elkerülése érdekében használjon becsavarozáshoz való segédeszközt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!