Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus 4 TH, csavar üvegléchez Edzett horganyzott acél, részmenetes, 60°, Top Head fej, fehér
Speciális, részmenetes csavar kis méretű, fehér színű Top Head fejjel és maróbordákkal törékeny üvegcsíkok vagy padló szegélylécek szélekhez közeli hézagmentes szereléséhez bútor- és üzletberendezés-gyártásban vagy belsőépítészetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb felfekvési felületének köszönhetően
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés és precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Forgácsmentes központosítás és fúrás
- A fúró vágóélek révén nagy teljesítményű és pontos fúrás (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetbekezdés miatt
Keskeny faalkatrészek jól megtervezett, észrevétlen szereléséhez
- Kis méretű, fehérre festett csavarfej lencse alakú, lekerekített fejjel a stílusos, észrevétlen szereléshez
- A rendkívül hatékony maróélek megakadályozzák a vékony fa profilok repedését
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- Az összehangolt hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és ugyanakkor nagy húzhatóságot biztosít
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Kérjük, az ASSYplus 4 nemesacél csavarokat szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint állandóan magas páratartalmú helyiségekben használja
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es ∅ átmérőtől
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. A csavarmenet a becsavarozás után teljes egészében az alsó alkatrészben helyezkedik el.
Észrevétlen beszerelés
A csavarfej festésével a csavar illeszkedik az alkatrész színéhez.
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!