Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus 4 CS MDF univerzális csavar Edzett, horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett fejű
Részmenetes csavar MDF anyaghoz kialakított geometriával és fúróheggyel szekrényelemek MDF homlokzatoldalakba történő szereléséhez előfúrás, repedés vagy kidudorodás nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, 1 bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Hézagmentes és kidudorodás nélküli csavaros illesztés MDF-lapok homlokzati felületébe
- Optimalizált és meghosszabbított fúróhegy a hézagmentes és kidudorodás nélküli csavaros illesztésekhez
MDF-lapok, keményfa vagy kemény, szerkezeti fatermékek csatlakoztatása
Látható és vakolható fa-fa összekötések a 90°-os fejgeometriának köszönhetően csökkentett fejátmérővel
Maximális kihúzási erő és minimális repesztési hatás
- MDF anyaghoz kialakított menet
- Optimális forgácseloszlás a fogazott csavarmagon keresztül
- A vékony magátmérő és az extra nagy menetoldalak meggátolják a benyomódást az MDF anyagba
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Kérjük, az ASSYplus 4 nemesacél csavarokat szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint állandóan magas páratartalmú helyiségekben használja
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- Az MDF részmenetes csavarok ideálisak falemezek rögzítéséhez MDF-be. A speciálisan esztergált geometria és menet alapforma a lehető legnagyobb mértékben elhárítja a nyomást és a hasítást. Az MDF-lapok eltérő minősége miatt előzetes vizsgálatokat kell végezni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!