Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus 4 P SFMB, 60, padlócsavar Edzett horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett fejű, 60°
Részmenetes padlócsavar fej alatti menettel, kis méretű 60°-os süllyesztett marófejjel és nagy rögzítőhatással. Alkalmas szélekhez közeli hézagmentes rögzítéshez előfúrás nélkül (pl. horonycsapos profilú falapok szerelése). A fej alatti menet szilárd tartása révén járás közben nem hallatszik semmilyen csikorgó vagy nyikorgó hang a padlóból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Pozicionálás és fúrás lepattogzódás nélkül
- A fúró vágóélek révén maximális fúrási teljesítmény és pontos fúrási folyamat (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetkezdés miatt
Könnyű süllyesztés nagy mennyiségű görcsöt tartalmazó keményfába/puhafába, valamint keményfa farostlemezekbe
- Kis, 60°-os süllyesztett fej, emiatt keskenyebb geometria; szegélyekben vagy horonycsapos kötésekhez történő használathoz
- A csavar beillesztésekor a felszerelendő alkatrészek kevésbé hasadnak el
- Nagyon nagy marási teljesítmény a süllyesztett fejen lévő maróbordáknak köszönhetően
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Nagy szilárdságértékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Kérjük, az ASSYplus 4 nemesacél csavarokat szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint állandóan magas páratartalmú helyiségekben használja
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Két fából készült alkatrész hézagmentes összeszereléséhez
A kis menetemelkedésű és megnövelt külső átmérőjű fej alatti menet lehetővé teszi a fából készült alkatrészek hézagmentes összekötését. A csavarfej becsavarható az anyag felületével egy szintbe.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
A közvetlenül a szár után kezdődő részmenetnek köszönhetően összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozás alakítható ki. A menet ebben az esetben teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI)-mentes, 5 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!