Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus 4 A2 KSLF TERRACE teraszépítő csavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű
Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült speciális részmenetes csavar recés szárral, kis lencsefejjel és marózsebekkel. Alkalmas terasz padlódeszkák, fahomlokzatok, padlószegélylécek, kerítések stb. látványos külsejű, szélekhez közeli rögzítéséhez előfúrás nélkül, az időjárás viszontagságainak folyamatosan kitett külső felületeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Pozicionálás és fúrás lepattogzódás nélkül
- A fúró vágóélek révén maximális fúrási teljesítmény és pontos fúrási folyamat (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetkezdés miatt
Tiszta süllyesztés puhafába és keményfába
- A lencse alakú, lekerekített fej révén látványos külsejű kötések alakíthatók ki
- Nagy marási teljesítmény és forgácsfelfogás a fej tiszta süllyesztéséhez puhafába/keményfába
- A süllyesztett fejbe beépített marózsebek révén univerzálisan használható fa és fém kötésekhez
- Kombinálható 90°-os fém süllyesztésekkel
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken
- Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült
- Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben
- Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű csavarozáshoz
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Két faalkatrész fix csatlakoztatásához
A szárrészbe beépített, enyhén ferde hornyok lehetővé teszik a két faalkatrész tartós, az összeszerelés állapotában megmaradó összekötését. Csökken a faalkatrészek kiszáradás és megduzzadás miatti csikorgása. A csavar törésmechanikai tulajdonságai emellett növekedtek.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
A közvetlenül a szár után kezdődő részmenetnek köszönhetően összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozás alakítható ki. A menet ebben az esetben teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- Az ASSY nemesacél csavarok keményfa teraszok és padlóburkolatok rögzítéséhez használhatók. Nagy térfogatsűrűségű trópusi faanyagok esetében előfúrás ajánlott
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!