Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 FKS ablaképítő csavar
Meghúzó hatással rendelkező csavar. Szerelési szorítók nélkül.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Meggátolja a fa károsodását
Az EP 2 012 026 szerinti szabadalmaztatott hegynek köszönhetően csökkentett hasítási erő
Erős kötés
A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menetnek köszönhetően
Kis behajtási nyomaték
A műanyag súrlódásmentes bevonat miatt
Kiváló erőátvitel csökkentett bit kopással
A csavarfej AW-behajtásának köszönhetően
Furatátmérő: 6 mm
Mindenféle fához alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!