Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő csavar, ASSY® FBS Cut
ASSY csavar minden típusú vasalathoz a fa ablaképítésben és bútorépítésben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A hegy felületén öntisztító horonnyal
A hegybe mart öntisztító borda gátolja a csavar által ébresztett hasító erők hatását, különösen ha a csavar szélekhez közel van elhelyezve.
Speciális süllyesztett fejű, D = 7,2 mm, kis lencsefejjel, és a fej alatt fékező hornyokkal
- Különleges fejforma – a fej tisztán illeszkedik a vasalatba.
- A fej alatti fékező hornyok meggátolják a csavar túlhúzását a vasalatban.
Gépekhez is alkalmas AW-behajtó rendszer
- Jobb erőátvitel
- Hosszabb élettartamú bit
- Optimális központosítás
- A lehető legnagyobb felfekvési felülettel
Aszimmetrikus menet
Egybekezdéses menet éles heggyel. Csavar a hegy területén gyűrűs menettel és öntisztító horonnyal, mely meggátolja a fa széthasadását, különösen a szélek közelében. A behajtási nyomaték számottevően kisebb, mint a szabványos forgácslapcsavarok esetében, ami meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!