dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® D
dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül
Műanyag dübelekkel való használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fúróhegy, ellenmenet, vagy gyűrűs menet nélküli csavar
Nagyobb dübel teherbírás
AW behajtás:
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Biztonságos csavarozás
- Nincs imbolygás
Aszimmetrikus menet
Kisebb behajtási nyomaték, nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
A dübelcsavar az alábbiakhoz használható:
- 91 nejlondübel
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark dübel
- 64 W-KH műanyag tipli üreges falhoz
- 73 W-GS gipszkarton tipli
- 74 W-KL könnyűszerkezet-tipli
- 74,1 W-ID szigetelő dübel
- 75 W-GB gázbeton dübel
Univerzális forgácslapcsavar
Bútorok, lambériák, zsalufeszítők, alkatrészek építése, stb.
Száraz belső terekben ASSY-D horganyzott acél használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!