Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 TRH kapuzsanércsavar Cink-nikkel acél, fekete, tövigmenetes, tányérfejű

Speciális fekete tövigmenetes csavar nagy korrózióállósággal (500 óra sós permetköd teszt), nagy kerek fejjel és alul megerősített szárral kapuvasalatok vagy lapos acélból készült fémszerelvények rögzítéséhez fára

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Jól kialakított, lapos és látható fém csatlakozás


  • Az alul lapos felfekvési felülettel és integrált megerősített szárral ellátott lapított, nagy félgömb fej révén precíz illeszkedés és nagy erőátvitel az előfúrt, kerek fém furatokban


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdságértékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.