Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 16
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 17
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel - 18

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel

Speciális részmenetes csavar fej alatti menettel és rögzítőhatással lapos, szegélyhez közeli és nagy terhelhetőségű fa-fa és acél-fa csatlakozások hézagmentes szereléséhez a belsőépítészeti elemeknél, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy nedves környezetben

Olvassa el a cikk leírását

20 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Az RW kulcsnyílás optimális erőátvitelt biztosít


  • A bit nagyobb felfekvési felülete nagyobb erőt biztosít

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés és precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW kulcsnyílással


Innovatív fej alatti menet


  • A támasztó fej alatti menetnek és a megnövelt fejátmérőnek köszönhetően nagyon nagy fejáthúzás (> ASSY 4 WH)

  • Hézagmentes szerelés a hornyos szár és a kisebb menetemelkedésű fej alatti menet által kifejtett nyomásnak köszönhetően, kb. 2 mm-es rögzítőhatással

  • A 90°-os süllyesztett fejnek és mindkét menet egyforma külső átmérőjének köszönhetően fa-fa és acél-fa csatlakozásokhoz használható

  • Két fa alkatrész pontosan összeilleszthető annak köszönhetően, hogy a csavarfej a fa felületével egy szintben van


Nagyon könnyű beszerelni


  • A fej és a fej alatti menet közötti feszültség egyenletesebb eloszlásának köszönhetően jobb fejsüllyesztés és csökken a fej törésének kockázata a keményfa felületeken (csomós területeken)

  • Egyszerűsíti a szerelést és csökkenti a szerelőkocsikban tartandó csavarok mennyiségét, mivel egyesíti a süllyesztett fejű csavarok és a tányérfejű csavarok tulajdonságait

  • A kíméletes menetbekezdésnek köszönhetően optimális beszúrás és csavarbekapaszkodás

  • A domború maróelemek anyagkiszorítása miatt csak minimális repesztő hatás lép fel
Teljesítés igazolása

Az ETA-11/0190 szerint engedélyezve

Megjegyzés
  • A vékony alkatrészek rögzítésekor fontos annak biztosítása, hogy a csavarfej a fa felületével egy szintben legyen.

  • A szerelvény tervezéséhez és kialakításához a Würth szoftver vagy a megfelelő tervezési segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es csavarátmérőtől

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 VG forgácslapcsavarokat faanyagban és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelhetőség kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Alkalmazási terület
Acél, horganyzott, 1. és 2. felhasználási osztály, tervezet: 2023. 11. 22.
Az összekötők jellemző teherbírásai
Fax,RkFv,Rk
MéretekCikksz. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
EgységmmmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Csavarozás és présenyvezés, menethossz kívánt hossza = 15xd
KulcsÁltalános
1. alkatrész (csavarfej)A terhelhetőség tervezési értéke
2. alkatrész (csavarhegy)
Alkatrész vastagság t2 ≥ls - t1
jellemző sűrűség ρk = 350 kg/m³
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls – Csavar hossza

  • 90°/90° – A csavar-farost szög 90° az 1. alkatrészben, 90° a 2. alkatrészben

  • 90°/0° – A csavar-farost szög 90° az 1. alkatrészben, 0° a 2. alkatrészben

  • t1,min – Alkatrész minimális vastagsága a feji végnél

  • t1,max,90/90 – Az 1. alkatrész maximális vastagsága 90°-os csavar-farost szögnél a 2. alkatrészben

  • t1,max,90/0 – Az 1. alkatrész maximális vastagsága 0°-os csavar-farost szögnél a 2. alkatrészben

  • Fax,Rk – Összekötő jellemző kihúzási ellenállása

  • Fax,Rk – Összekötő jellemző nyírási ellenállása
  • A furatok nincsenek előfúrva.

  • A csavart az 1. alkatrészbe a felülettel egy szintbe kell becsavarozni.

  • A teherbírások az összes alkatrész vastagságára vonatkoznak t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • A t1 ≥t1,min esetében magasabb nyírási ellenállási értékek jelentkezhetnek.

  • A kiválasztott keresztmetszeteknek meg kell felelniük az ETA-11/0190 szabvány által előírt minimális keresztmetszetre vonatkozó követelményeknek.
Alkatrész vastagság t1,min ≤t1 ≤t1,max
jellemző sűrűség ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM