Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű

Kiváló minőségű ausztenites HCR 1.4529 nemesacélból készült kiváló minőségű részmenetes csavar süllyesztett fejjel fa-fa rögzítésekhez korróziónak folyamatosan kitett területeken, uszodákban (korrózióállósági osztály: V)

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben


  • Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal

  • A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik

  • A fej beillesztése nyomással történik


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Használható rendkívül magas klórtartalommal és egyidejűleg SO2-al terhelt, klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken


  • Magas korrózióállóságú, ausztenites, nemmágneses és nem rozsdásodó nemesacélból készült, HCR (magas korrózióállóságú) 1.4529 osztályú

  • Használható az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken, fröcskölő víznek kitett vagy ködös területeken, illetve extrém magas kloridtartalmú és ezzel egyidejűleg magas SO2-koncentrációjú ipari légterekben, vagy klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken, valamint tisztítás híján jelentős mennyiségű szennyezőanyagokat tartalmazó helyeken, pl. uszoda- vagy alagútépítés

  • Korrózióállósági osztály: KWK V
Megjegyzés
  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál

  • A két különböző, közvetlenül érintkező fém között fellépő kontaktkorrózió elkerülésének érdekében. A nemesfém pl. víz vagy természetes páratartalom jelenlétében elősegíti az alapfém korrózióját. Általános javaslat, hogy a kisebb felülettel rendelkező termék, pl. a csavar készüljön a nemesfémből. Szintén javasolt egy nem vezető védőréteg elhelyezése a fémek között