Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 FBS RCS RS ablaképítő csavar, tekercsben Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű

Lencsefejű tövigmenetes csavar tekercsben, fékbordákkal, ablakpántok kíméletes szereléséhez fában, beltéri száraz, illetve nedves környezetben; használható ital- és áruautomatákban

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, 1 bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Látványos külsejű kötőelemekhez ablaképítésben


  • Lencse alakú, lekerekített fej ablakpántok látványos külsejű rögzítéséhez

  • A fékező bordák rugós hatása megakadályozza a csavar túlhúzását és a fej tönkretételét


A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás


  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a lyukasztóhatásnak köszönhetően

  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es ∅ átmérőtől

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint, ha a légtér klórt tartalmaz, HCR nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon