Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 FBS CUT SLF ablaképítő csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, lencsefejű
Speciális lencsefejű tövigmenetes csavar fékbordákkal ablakpántok kíméletes szereléséhez keményfában, beltéri száraz, illetve védett környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Látványos külsejű szerelésekhez ablaképítésben
- Lencse alakú, lekerekített fej ablakpántok látványos külsejű rögzítéséhez
- A fékező bordák nyomaték elnyelő hatása megakadályozza a csavar túlhúzását és a fej tönkretételét
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
Könnyű beszúrás és gyorsan bekapaszkodó csavar keményfába
- A vékony hegynek köszönhetően gyors összeszerelés
- A félkör alakú és éles élű maróelemek elősegítik a rostok szétválását a keményfában
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI)-mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A tövigmenetes csavarok felhasználhatók szerelvények vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. A csavar kiválasztott hosszának kisebbnek kell lennie, mint annak az anyagnak a lemezvastagsága, amelybe a csavart beillesztik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!