Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 CS, univerzális csavar, tárazott Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű

Univerzális tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel forgácslemez padlózat vagy alépítmény sorozatban történő szereléséhez padlóra vagy falazatra, beltéri száraz, illetve nedves környezetben

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben


  • Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal

  • A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik

  • A fej beillesztése nyomással történik


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.