Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar Acél, horganyzott, részmenetes, hatlapfejű
Speciális szállítóhorgony csavar megerősített szárú csavarfejjel a hozzáillő gömbfejű dübelben való biztonságos, csökkentett távolságú hozzáerősítéséhez a fenyőfából, ragasztott faanyagból, furnérlapból vagy rétegelt lemez lapból készült fa alkatrészek szállításakor
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Flexibilis szerelés nagy erőátvitellel és precíz illeszkedéssel fém csatlakozásokban
- Hatlapfej és RW behajtás kombinációja megerősített szárral
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Kérjük, hogy a tervezés és az alkalmazás folyamán vegye figyelembe a hozzáférhető szakértői jelentéseket, az alkalmazásra vonatkozó utasításokat és a terhelési táblázatokat. Ezeket megtalálja a www.wuerth.de/assy weboldalon.
Fenyőfából, ragasztott faanyagból, furnérlapból vagy rétegelt lemez lapból készült fa alkatrészek, például falak vagy mennyezetek szállításához.
Alkalmazási példák:
- Axiális erő a lemez felületében, vagy a lemez keskeny peremében
- Átlós erő a lemez felületében, vagy a lemez keskeny peremében
- Átlós erő a lemez felületében precízen mart horonnyal (t x d, 70 x 30 mm)
- Faszerkezetek, strukturális faszerkezetek, rétegelt lemez lap szerkezetek, csomagolás
- Biztonsági okokból a csavarokat csak egyszer lehet használni. A teljes alkatrészt legalább két facsavarral kell összekötni. Gondoskodjon róla, hogy a csavarokat ne zsugorodási repedésekbe, vagy ehhez hasonló hibákba csavarozza be. Statikailag határozatlan, háromnál több ágú felfüggesztésekhez a horgonyt úgy kell megfelelően méretezni, hogy két horgonypont meg tudja tartani a teljes terhet. A horgonypontokon lévő terhek kiszámítását az erőháromszög elve alapján kell végezni. Kettőnél több horgonypont elhelyezésekor (statikailag meghatározott felfüggesztések) megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a tehereloszlás az összes ágon egyenletes legyen (pl. emelőhimba alkalmazásával). Kérjük vegye figyelembe a hozzáférhető szakértői jelentéseket és a terhelési táblázatokat
- A csavar menetét teljes mértékben, az alkatrész megszakítása nélkül rögzíteni kell a faanyag felületében
- Furnérlapok keskeny széleibe csavarozáskor a lap közepébe kell becsavarozni a csavart. Emellett a lemezfelületre merőlegesen rögzíteni kell egy keresztirányú támaszt is a csavaros rögzítés körül, ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal
- Amikor a szállítandó terhek ráadódnak, a szállítóhorgonyra a teherszállítás által kifejtett erőket vibrációs együtthatók formájában kell figyelembe venni
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet, vagy hatlapú imbuszkulcsot kell használni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!