Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 A2 CS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, süllyesztett fejű

Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel fém profilok vagy szerelvények rögzítéséhez fában az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken, illetve beltéri, korróziónak folyamatosan kitett alkalmazásoknál

Olvassa el a cikk leírását

42 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben


  • Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal

  • A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik

  • A fej beillesztése nyomással történik


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken


  • Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült

  • Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben

  • Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű rögzítéshez
Teljesítés igazolása

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Megjegyzés
  • Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható

  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Alkalmazási terület