Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 válogatás Faforgácslapcsavar
Általánosan használható nagy mennyiségű csavarozást igénylő munkákhoz a bútorépítésben, üzemi szerelvényekhez, vasalatok kötéséhez és belső vasalatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Horganyzott acél, sárga, részmenetes, süllyesztett fejű, AW csavarbehajtás, barnított
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Marószár — a kis erőkifejtés „segédmotorja”
- Minimalizálja a behajtási és fej besüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál
- Kíméletes a szerszámaihoz
- Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Dupla menet: 3,0–4,5 mm
- Durva menet: 5,0-12,0 mm
AW-behajtás — több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig
Gyűrűs/ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást
- Gyűrűs menet: Max. 4,5 mm-ig
- Ellenmenet: 5,0 mm-től
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY 3.0 A2 nemesacél csavarokat.
Fémek és fa összekötéséhez a fémekbe munkáljon mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony, stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!