Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 horganyzott sárga forgácslapcsavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott sárga forgácslapcsavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott sárga forgácslapcsavar - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 horganyzott sárga forgácslapcsavar

Általánosan használható bútorépítéshez, belső vasalatokhoz és ácsmunkákhoz.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Sárgára horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett marózsebes fejű, AW-behajtás



Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná



Felületek:


Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), furnérlap (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.


Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol!


  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket

  • Kevesebb forgács a felszínen


Szármaró – a kisebb erőkifejtés segédmotorja


  • Csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméli a csavarozó szerszámait

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett


Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség


  • Kis behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal

  • Kettős menet: 3,0–4,5 mm

  • Durva menet: 5,0–12,0 mm


AW-behajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs/ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően

  • Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm

  • Ellenmenet: 5,0–12,0 mm
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes acél csavarokat.


Fémek és fa összekötéséhez a fémekbe munkáljon mérethelyes süllyesztést.


Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírás csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151 (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.