Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar

Általánosan használható bútorépítéshez, üzemi szerelvényekhez, belső vasalatokhoz, tetőfedéshez és ácsmunkákhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Horganyzott acél, kékre passzivált, részmenetes, süllyesztett marózsebes fejű, AW-behajtás



Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná



Felületek:


Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.



Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol


  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket

  • Kevesebb forgács a felszínen


Szármaró: a kis erőkifejtés „segédmotorja”


  • Csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméli a csavarozó szerszámait

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett


Aszimmetrikus menet a nagyobb sebességért


  • Kis behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal

  • Kettős menet: 3,0–4,5 mm

  • Durva menet: 5,0–12,0 mm


AW-behajtás a nagyobb erő érdekében


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs/ellenmenet, hogy a faanyag kevésbé legyen hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően

  • Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm

  • Ellenmenet: 5,0–12,0 mm
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.


Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.