Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 SK faforgácslap csavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK faforgácslap csavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK faforgácslap csavar - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK faforgácslap csavar - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 SK faforgácslap csavar

A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Edzett acél, horganyzott, kékre passzivált, részmenetes, nagy laposfejű, AW-behajtás, ellenmenet



Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná


Felületek:


Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), furnérlap (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.



Nagy laposfejű


  • Nagyon magas szintű behatolási ellenállás vagy megerősítés

AW-meghajtás – több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát

  • Mindössze 3 bitméret 5,0–12,0 mm átmérőig

Szármaró – a kis erőkifejtés „segédmotorja”


  • Körülbelül 20%-kal csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméli a csavarozó szerszámait

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett

Aszimmetrikus durva menet – nagyobb sebesség


  • Kis behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal – a munkavégzés idejét 30%-kal csökkenti

Hegy


  • A 34 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás

Ellenmenet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menet kiszakadás


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
Megjegyzés

A forgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.