Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar
ASME 18.3 nemesacél, 316, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A 316 minőségű acél hasonló az A4 nemesacélhoz. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F837 szabvány szolgált alapként
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 3A (külső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!