Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással, colos menet
ASME B18.3 nemesacél, 18-8, felületkezeletlen, UNF (finommenet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A 18-8-as acél hasonló az A2 nemesacélhoz. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F835 szabvány szolgált alapként
A csavarok csak korlátozott mértékű terhelést viselnek el, lásd még ASME 18.3 fejezet 3. táblázat és ASTM F835 fejezet 3. táblázat A. bekezdés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!