Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar ASME 18.3, felületkezeletlen acélötvözet, UNF (finommenet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 hüvelyk (col) = 25,4 mm
Az „ötvözet” szilárdsági osztály a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonlítható
Az ASME B 18.3 szerinti belső hatlapú csavarok fejébe nincs bevésve a szilárdsági osztály jelzése, mivel az ASTM F835 szilárdsági tulajdonságok alapján csak egyetlen szilárdsági osztályba tartoznak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!