Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar
ASME B18.3 acélötvözet, felületkezeletlen, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
Az ötvözet szilárdsági osztálya a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonló
Az ASME B 18.3 szerinti belső hatlapú csavarok fejébe nincs bevésve a szilárdsági osztály jelzése, mivel az ASTM F835 szilárdsági tulajdonságok alapján csak egyetlen szilárdsági osztályba tartoznak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!