Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással, colos menet
ASME B18.3 acélötvözet, alacsony fejjel, felületkezeletlen, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
Az „ötvözet” szilárdsági osztály a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonlítható
Az ASME B 18.3 szerinti belső hatlapú csavarok fejébe nincs bevésve a szilárdsági osztály jelzése, mivel az ASTM F835 szilárdsági tulajdonságok alapján csak egyetlen szilárdsági osztályba tartoznak.
A csavarok csak korlátozott mértékű terhelést viselnek el, lásd még ASME 18.3 fejezet 3. táblázat és ASTM F835 fejezet 3. táblázat A. bekezdés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!