Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar ASME 18.3, felületkezeletlen acélötvözet, UNC (metrikus ISO menethez hasonló)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Az ötvözet szilárdsági osztálya a 12.9 metrikus szilárdsági osztályhoz hasonló
Az ASME B 18.3 szerinti belső hatlapú csavarok fejébe nincs bevésve a szilárdsági osztály jelzése, mivel az ASTM 574 alapján csak egyetlen szilárdsági osztályba tartoznak.
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 3A (külső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!