Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, colos
ASME B18.2.2 nemesacél, 316, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A 316 minőségű acél hasonló az A4 nemesacélhoz.
A szilárdsági tulajdonságokat az ASTM F594 szabvány szabályozza
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!